!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉTECTEUR DE FUITE, TYPE 2, BASSE TEMP, PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C, BOUTEILLE 4 L

DÉTECTEUR DE FUITE, TYPE 2, BASSE TEMP, PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C, BOUTEILLE 4 L

CANTESCO

DÉTECTEUR DE FUITE, TYPE 2, BASSE TEMP, PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C, BOUTEILLE 4 L close
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
DÉTECTEUR DE FUITE, TYPE 2, BASSE TEMP, PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C, BOUTEILLE 4 L

DÉTECTEUR DE FUITE, TYPE 2, BASSE TEMP, PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C, BOUTEILLE 4 L

CANTESCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.43 / CHAQUE
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
  • N° article CTO365-4L
  • N° de modèle du manufacturier 365-1G
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111809
  • PAGE DU CATALOGUE # 503
  • Poids à l’expédition 9.48 lb

Informations sur le produit

Ce détecteur de fuite basse température de type 2 est compatible avec l'oxygène et peut être utilisé avec tous les gaz de soudage. Il résiste à des températures de -54°C à 93°C. Ce détecteur de fuite est livré dans une bouteille de quatre litres.

Spécifications techniques

  • ArticleDetection des fuites
  • Type de contenant Bouteille