!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

WINTERS

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE close
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
MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.71 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPFQ805LF
  • N° de modèle du manufacturier PFQ805LF
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre sans plomb
  • Précision+/-1,5 %
  • Couleur de boîtierMétallique
  • Emplacement du raccord de procédéBas
  • Matériau de capteurBronze phosphoreux
  • Remplissable sur placeNon
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Genre du raccord de processMâle
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Couleur de cadranBlanc
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Type de manomètreManomètre sans plomb
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Bouchon d'évent inclusOui
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Montage sur panneauNon
  • Profondeur de boîtier0,97 mm
  • Matériau de l'aiguilleAluminium
  • Compatible avec marque Universal
  • Normes ASME, NEC
  • Type de gamme de pression Pression
  • Matériau de douille Laiton sans plomb
  • Boîtier rempli de liquide Oui
  • Couleur du pointeur Noir
  • Matériau de lentille Plastique
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Série PFQ-LF
  • Unités d'échelle secondaires kPa
  • Nettoyé pour l'oxygène Non
  • Type d'échelle Double
  • Matériau de la face du cadran Aluminium
  • Diamètre du boîtier 60 mm
  • Lunette amovible Oui
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Matériau de lunette Acier inoxydable 304
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans