!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WIRE STRIPPER, MANUAL, 8 MM, FOR RG-59/RG-6 CABLE DESIGNATION, 8 IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP

WIRE STRIPPER, MANUAL, 8 MM, FOR RG-59/RG-6 CABLE DESIGNATION, 8 IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP

PALADIN

WIRE STRIPPER, MANUAL, 8 MM, FOR RG-59/RG-6 CABLE DESIGNATION, 8 IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP close
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
WIRE STRIPPER, MANUAL, 8 MM, FOR RG-59/RG-6 CABLE DESIGNATION, 8 IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP

WIRE STRIPPER, MANUAL, 8 MM, FOR RG-59/RG-6 CABLE DESIGNATION, 8 IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP

PALADIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.55 / each
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
  • N° article WWG21TX88
  • N° de modèle du manufacturier PA1255
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

This wire stripper has a length of 8 inches and is not insulated. The handle has a standard style/type. It features self-regulating tension. In addition, it is made of plastic, and is not tether ready with a standard cushion grip. This wire stripper is designed for: stripping.

Spécifications techniques

  • ItemWire Stripper
  • TypeElectrical Cable Strippers
  • Cutting CapacitiesRG58, RG59, RG6
  • Grip StyleStandard Cushion
  • InsulatedNot Insulated
  • Body MaterialPlastic
  • Overall Length8 in
  • Stripping Capacity- Cable 8 mm
  • For Wire/Cable Type Coax Cable
  • Handle Style Standard
  • Adjustment Mechanism Manual
  • Application Stripping
  • Features Self-Regulating Tension
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)