!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLASSEUR LATERAL, MASTIC

CLASSEUR LATERAL, MASTIC

HIRSH

CLASSEUR LATERAL, MASTIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLASSEUR LATERAL, MASTIC

CLASSEUR LATERAL, MASTIC

HIRSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,218.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HIR17972
  • N° de modèle du manufacturier 17972
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 232.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClasseur de fichiers latéral
  • Largeur42 po
  • Hauteur52-1/2 po
  • ConstructionAcier
  • Capacité bord à bord, format lettre153-33/64"
  • Capacité sur la longueur, papier format lettre181-13/64"
  • Nb de tablettes0
  • Nb de poches0
  • ComprendContrepoids, étagères à roulettes
  • Type Latéral
  • Profondeur 18-5/8 po
  • Couleur Mastic
  • Finition Pein
  • Capacité bord à bord, grand format 153-33/64"
  • Capacité sur la longueur, papier grand format 120-51/64"
  • Nb de tiroirs/bacs 4
  • Normes Certifié GreenGuard Gold, conforme aux normes TAA, conforme aux normes TSCA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande