!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/MÉTAL/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 33 DB, FILAIRES, CSA, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/MÉTAL/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 33 DB, FILAIRES, CSA, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/MÉTAL/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 33 DB, FILAIRES, CSA, 5 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/MÉTAL/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 33 DB, FILAIRES, CSA, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/MÉTAL/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 33 DB, FILAIRES, CSA, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,56 $ / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 250 = 1 140,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 250. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLLT5-30
  • N° de modèle du manufacturier LT5-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles jetables filaires universels Laser Trak sont en mousse et sont bleus/orange. Ils ont un fil en métal bleu et un fil en PVC. Les bouchons d'oreilles profilés en T détectables par le métal ont un indice de réduction du bruit de 33 décibels et répondent aux normes CSA. Il y a cinq paires dans un paquet de vente, chacune dans un sac en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleProfilé en T
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesSachet de distribution
  • Couleur de rubanBleu
  • Matériau de cordonMétal
  • Couleur de cordonBleu
  • Nb de paires par paquet5
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série Laser Trak
  • Matériau de ruban PVC
  • Normes Testé ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Bleu, orange
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande