!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 32 DB, FILAIRES, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 32 DB, FILAIRES, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 32 DB, FILAIRES, 5 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 32 DB, FILAIRES, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 32 DB, FILAIRES, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.19 / PAQUET
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
  • N° article HDLLL5-30
  • N° de modèle du manufacturier LL5-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille jetables filaires universels Laser Lite sont fabriqués en mousse de polyuréthane et sont de couleur magenta/jaune. Ils sont munis d'un fil en PVC. Les bouchons d'oreille profilés en T enroulables ont un indice de réduction du bruit de 32 décibels. L'emballage est composé de cinq paires, chacune dans un sac en plastique. Ils sont dotés d'un revêtement en mousse à cellules fermées, lisse et résistant à la saleté, qui empêche l'accumulation de saletés.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleProfilé en T
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesSachet de distribution
  • Couleur de rubanJaune
  • Matériau de cordonPVC
  • Couleur de cordonJaune
  • Nb de paires par paquet5
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 32 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série Laser Lite
  • Matériau de ruban PVC
  • Normes Testé ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Magenta, jaune
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)