!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PORTE-LAMPE PORCELAINE SANS CLE

PORTE-LAMPE PORCELAINE SANS CLE

LEVITON

PORTE-LAMPE PORCELAINE SANS CLE close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PORTE-LAMPE PORCELAINE SANS CLE

PORTE-LAMPE PORCELAINE SANS CLE

LEVITON

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LET49875
  • N° de modèle du manufacturier 49875
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Cette douille est dotée d'une terminaison à vis de borne, d'une commande sans clé, d'une fabrication monobloc et d'un circuit unique. Conforme aussi aux normes : CSA, NOM, uL. Cette porte-lampe a également 250VCA, 660W, un culot à vis moyen (E26).

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-lampe
  • CouleurBlanc
  • Caractéristiques(4) Terminaison à vis de borne, opérateur sans clé, fabrication monobloc, circuit simple
  • Type de produitPorte-lampe
  • Puissance (W)660 W
  • Diamètre4 po
  • FixationVerrouillage par torsion
  • Calibre de fil (AWG)14 AWG
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant Sans objet
  • Longueur 4 1/2 po
  • Tension (V) 250 V CA
  • Connexion Quickwire
  • Finition Porcelaine
  • Normes Certifié CSA, NOM, UL
  • Compatible avec marque Universal