Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette douille incandescente est réalisée en une seule pièce. Elle est aussi conforme aux normes CSA/UL. Cette douille fonctionne également en 600VCA, 600W avec un culot à vis moyen (E26).
Spécifications techniques
ArticleSupport de lampe à incandescence
CouleurBlanc
Longueur4 po
Tension (V)600 V CA
ConnexionCâblé par le dessus
FinitionThermodurci
NormesCertifié CSA, classé UL
Compatible avec marqueLeviton
Type de culot d'ampouleVis moyenne (E26)
CaractéristiquesConstruction en une seule pièce
Type de produitPorte-lampe
Puissance (W)600 W
Diamètre4 po
FixationVerrouillage par torsion
Calibre de fil (AWG)14 AWG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: