!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE LAMPE PLASTIQ 4PO 660W 250V

DOUILLE LAMPE PLASTIQ 4PO 660W 250V

LEVITON

DOUILLE LAMPE PLASTIQ 4PO 660W 250V close
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
DOUILLE LAMPE PLASTIQ 4PO 660W 250V

DOUILLE LAMPE PLASTIQ 4PO 660W 250V

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.81 / CHAQUE
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
  • N° article LET8827CW1
  • N° de modèle du manufacturier 8827CW1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.321 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de lampe à incandescence
  • CouleurBlanc
  • Type de produitPorte-lampe
  • Puissance (W)660 W
  • FinitionUrée blanche
  • NormesDossier CSA LR-1863, dossier UL E3810
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Caractéristiques Construction en une seule pièce
  • Tension (V) 250 V CA
  • Connexion Câblé par le dessus
  • Fixation Verrouillage par torsion
  • Compatible avec marque Leviton