!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLELAMPEMINIQUARTZ12POSEW1 18GA

DOUILLELAMPEMINIQUARTZ12POSEW1 18GA

LEVITON

DOUILLELAMPEMINIQUARTZ12POSEW1 18GA close
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
DOUILLELAMPEMINIQUARTZ12POSEW1 18GA

DOUILLELAMPEMINIQUARTZ12POSEW1 18GA

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.19 / CHAQUE
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
  • N° article LET80054
  • N° de modèle du manufacturier 80054
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Cette douille est dotée d'un couvercle en mica et d'un accès câblé latéral. Elle est aussi conforme aux normes CSA/UL. Cette douille fonctionne également en 250VAC, 750W, et dispose d'un culot à 2 broches (G4, g6.35, gY6.35, gx5.3).

Spécifications techniques

  • ArticleDouille de lampe
  • CouleurBlanc
  • Longueur0,73
  • Puissance (W)750
  • Diamètre0,73
  • FixationVis
  • Calibre de fil (AWG)18
  • Compatible avec marqueUniversel
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G4, G6.35, GY6.35, GX5.3)
  • Caractéristiques Profondeur de 0,38 po
  • Tension (V) 250
  • Connexion Fils de sortie
  • Finition Céramique
  • Normes UL/CSA
  • Longueur de cordon (pi) 1