!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE MINIATURE DE RECHANGE, XENON, 18V, 10,6W DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE, UNIVERSELLE, XPR18

AMPOULE MINIATURE DE RECHANGE, XENON, 18V, 10,6W DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE, UNIVERSELLE, XPR18

APPROVED VENDOR

AMPOULE MINIATURE DE RECHANGE, XENON, 18V, 10,6W DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE, UNIVERSELLE, XPR18 close
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
AMPOULE MINIATURE DE RECHANGE, XENON, 18V, 10,6W DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE, UNIVERSELLE, XPR18

AMPOULE MINIATURE DE RECHANGE, XENON, 18V, 10,6W DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE, UNIVERSELLE, XPR18

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.71 / CHAQUE
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
  • N° article CEC6MKP2
  • N° de modèle du manufacturier XPR18
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ampoule de remplacement miniature de 18V.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule de remplacement miniature
  • Technologie de la lumièreXénon
  • Tension (V)18 V
  • Type de produitAmpoule de rechange
  • Compatible avec marque Universel
  • Consommation d'énergie 10,6 W
  • Durée de vie de lampe 150 h
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)