!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE XENON PR 12.0V 0.7A 13CP 50

AMPOULE XENON PR 12.0V 0.7A 13CP 50

APPROVED VENDOR

AMPOULE XENON PR 12.0V 0.7A 13CP 50 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE XENON PR 12.0V 0.7A 13CP 50

AMPOULE XENON PR 12.0V 0.7A 13CP 50

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
$2.65 / CHAQUE

Votre prix : 10,60 $ / CHAQUE
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
  • N° article CEC6MKP0
  • N° de modèle du manufacturier 6MKP0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule de remplacement miniature
  • Technologie de la lumièreXénon
  • Tension (V)12 V
  • Type de produitAmpoule de rechange
  • Compatible avec marque Universel
  • Consommation d'énergie 8,4 W
  • Durée de vie de lampe 50 h
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)