!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, TL3, 243, 233VCA, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, TL3, 243, 233VCA, 10PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, TL3, 243, 233VCA, 10PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, TL3, 243, 233VCA, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, TL3, 243, 233VCA, 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.10 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMT4
  • N° de modèle du manufacturier 243-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,27A, tension de 2,33CA, 0,6291W, un culot vissé miniature (E10), lumière blanche, température de couleur de 2400K et durée de vie nominale de 10h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série243
  • Puissance (W)0,6291 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Forme de l'ampoule TL3
  • Température de couleur 2 400 K
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 2,33 VCA
  • Durée de vie nominale 10 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 15/16 po
  • Ampères 0,27 A