!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (PY20D), TUBULAIRE, T4, H10-12V, 45W

AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (PY20D), TUBULAIRE, T4, H10-12V, 45W

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (PY20D), TUBULAIRE, T4, H10-12V, 45W close
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
AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (PY20D), TUBULAIRE, T4, H10-12V, 45W

AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (PY20D), TUBULAIRE, T4, H10-12V, 45W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.33 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMZ1
  • N° de modèle du manufacturier 9145
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule halogène miniature conforme aux normes : RoHS. 3,75A, tension de 12 V, 45 W, culot préfocus à angle droit (Py20D), lumière blanche, 800 lumens, température de couleur de 3600 K et durée de vie nominale de 1000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Forme de l'ampouleT4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence45 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères3,75 A
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (PY20d)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 800 lm
  • Longueur hors tout 3 po
  • Numéro de série H10
  • Puissance (W) 45 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)