Cette ampoule incandescente miniature est conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 60 mA, avec tension de 28VCA, 1,68 W, culot biseauté en verre (W2.1x9.5D), lumière blanche, huit lumens et durée de vie nominale de 2 500 h.
Technical Specs
ArticleAmpoule à incandescence miniature
Boîtier d'ampouleVerre
Lumens8 lm
Numéro de série656
Puissance (W)1,68 W
Pour luminaires fermésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule13/32 po
Type de culot d'ampoulePoussoir, verre (W2.1x9.5d)