Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,7amps, tension de 6VCA, 4,2W, culot miniature à baïonnette (BA9S), lumière blanche, 43 lumens, température de couleur de 2453K et durée de vie nominale de 500 heures.
Technical Specs
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens43 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)6 VCA
Durée de vie nominale500 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 3/16 po
Ampères0,7 A
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleT3-1/4
Température de couleur2 453 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série316
Puissance (W)4,2 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012