Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,08amps, tension de 14VCA, 1,12W, un culot miniature à baïonnette (BA9S), une lumière blanche, 4 lumens, une température de couleur de 2249K et une durée de vie nominale de 15 000 heures.
Technical Specs
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens4 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)14 V CA
Durée de vie nominale15 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 3/16 po
Ampères0,08 A
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleT3-1/4
Température de couleur2 249 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série756
Puissance (W)1,12 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012