!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 240V/MB-1

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 240V/MB-1

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 240V/MB-1 close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 240V/MB-1

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 240V/MB-1

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 42,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC5GED5
  • N° de modèle du manufacturier 5GED5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule incandescente miniature est conforme aux normes : 2012LLES. Elle a 240VCA, 3W, un culot baïonnette miniature (BA9S), cinq lumens et une durée de vie nominale de 3000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens5 lm
  • Numéro de série240 V/MB-1
  • Puissance (W)3 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 240 V CA
  • Durée de vie nominale 3 000 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 1 3/16 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)