!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, AMBRÉE, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H

AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, AMBRÉE, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, AMBRÉE, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, AMBRÉE, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H

AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, AMBRÉE, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.50 / CHAQUE
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
  • N° article CEC3FRK2
  • N° de modèle du manufacturier L10X39-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 0,02mA, tension de 12VCC, 0,24W, un culot navette, lumière ambrée, température de couleur de 1800K et durée de vie nominale de 50 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule35 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Température de couleur1 800 K
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout3 1/3 po
  • Numéro de sérieL10X39-A
  • Puissance (W)0,24 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreAmbre
  • Ampères0,02 mA
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Navette
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule Capuchon de feston
  • Fini de l'ampoule Ambre
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 12 VCC
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité