!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, BLANC, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H

AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, BLANC, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, BLANC, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, BLANC, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H

AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, BLANC, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.50 / CHAQUE
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
  • N° article CEC3FRJ9
  • N° de modèle du manufacturier L10X39-W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 0,02mA, tension de 12VCC, 0,24W, un culot navette, lumière blanche, température de couleur de 6000K et durée de vie nominale de 50 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule35 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 VCC
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Navette
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule Capuchon de feston
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 6 000 K
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 3 1/3 po
  • Numéro de série L10X39-W
  • Puissance (W) 0,24 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 0,02 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012