Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,03amps, tension de 120VCA, 0,1W, un culot miniature à baïonnette (BA9S), lumière blanche, cinq lumens, température de couleur de 2400K, et durée de vie nominale de 7500 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens5 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 VCA
Durée de vie nominale7 500 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 3/16 po
Ampères0,03 A
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleT2-1/2
Température de couleur2 400 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série120MB-1
Puissance (W)0,1 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 29,64 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: