!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X4,9D), TUBULAIRE, T1¾, 24VCC, 0,42W

AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X4,9D), TUBULAIRE, T1¾, 24VCC, 0,42W

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X4,9D), TUBULAIRE, T1¾, 24VCC, 0,42W close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X4,9D), TUBULAIRE, T1¾, 24VCC, 0,42W

AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X4,9D), TUBULAIRE, T1¾, 24VCC, 0,42W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.21 / CHAQUE
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
  • N° article CEC3AFV3
  • N° de modèle du manufacturier LT0524WB-W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 11 mAmps, une tension de 24VCC, 0,42W, un culot avec biseau en plastique (W2.1x4.9D), une lumière blanche, 7 lumens, une température de couleur de 9000K, et une durée de vie nominale de 30 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Désignation d'ampouleW2. 1X4.9d
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Température de couleur9 000 K
  • Lumens7 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)24 V CC
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique (W2.1x4.9d)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 5/6 po
  • Numéro de série LT0524WB-W
  • Puissance (W) 0,42 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 11 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012