!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 73, 14VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 73, 14VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 73, 14VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 73, 14VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 73, 14VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.19 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMJ1
  • N° de modèle du manufacturier 73-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,08 A, tension de 14 VCA, 1,12 W, un culot avec biseau en verre ((W2.1x4.9D), lumière blanche, quatre lumens, température de couleur de 2 463 K et durée de vie nominale de 15 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens4 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale15 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout51/64 po
  • Ampères0,08 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x4.9d)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Température de couleur 2 463 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 73
  • Puissance (W) 1,12 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po