!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, MIDGET VISSÉ (E5), TUBULAIRE, T1¾, 1769, 2,5VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, MIDGET VISSÉ (E5), TUBULAIRE, T1¾, 1769, 2,5VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, MIDGET VISSÉ (E5), TUBULAIRE, T1¾, 1769, 2,5VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, MIDGET VISSÉ (E5), TUBULAIRE, T1¾, 1769, 2,5VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, MIDGET VISSÉ (E5), TUBULAIRE, T1¾, 1769, 2,5VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.04 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC3EHL4
  • N° de modèle du manufacturier 1769-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,2amps, une tension de 2,5VCA, 0,5W, un culot midget vissé (E5), une lumière blanche, 3 lumens, une température de couleur de 2300K, et une durée de vie nominale de 500 heures

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens3 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)2,5 VCA
  • Durée de vie nominale500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout23/32 po
  • Ampères0,2 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E5)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Température de couleur 2 300 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1769
  • Puissance (W) 0,5 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)