!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, MIDGET RAINURÉ (S5-7), TUBULAIRE, T1¾, 386, 14VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, MIDGET RAINURÉ (S5-7), TUBULAIRE, T1¾, 386, 14VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, MIDGET RAINURÉ (S5-7), TUBULAIRE, T1¾, 386, 14VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, MIDGET RAINURÉ (S5-7), TUBULAIRE, T1¾, 386, 14VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, MIDGET RAINURÉ (S5-7), TUBULAIRE, T1¾, 386, 14VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.68 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FME5
  • N° de modèle du manufacturier 386-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,08amps, tension de 14VCA, 1,12W, un culot avec midget rainuré (s5–7), lumière blanche, quatre lumens, température de couleur de 2300K et durée de vie nominale de 15 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens4 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale15 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout5/8 po
  • Ampères0,08 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, cannelé (S5-7)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Température de couleur 2 300 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 386
  • Puissance (W) 1,12 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)