!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, MIDGET RAINURÉ (S4S/8), TUBULAIRE, T1¾, 12VCC, 0,24W

AMPOULE À DEL COMPACTE, MIDGET RAINURÉ (S4S/8), TUBULAIRE, T1¾, 12VCC, 0,24W

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, MIDGET RAINURÉ (S4S/8), TUBULAIRE, T1¾, 12VCC, 0,24W close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, MIDGET RAINURÉ (S4S/8), TUBULAIRE, T1¾, 12VCC, 0,24W

AMPOULE À DEL COMPACTE, MIDGET RAINURÉ (S4S/8), TUBULAIRE, T1¾, 12VCC, 0,24W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.30 / CHAQUE
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
  • N° article CEC3FRL2
  • N° de modèle du manufacturier LMG12-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 0,02 mAmps, une tension de 12VCC, 0,24W, un culot avec midget rainuré (S4S-8), une lumière ambrée, 1 lumen, une température de couleur de 1800K, et une durée de vie nominale de 50 000 heures

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Température de couleur1 800 K
  • Lumens1 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 VCC
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Miniature, cannelé (S4S/8)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule MG S4S/8
  • Fini de l'ampoule Ambre
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 5/6 po
  • Numéro de série LMG12-A
  • Puissance (W) 0,24 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Ambre
  • Ampères 0,02 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012