Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,1 A, avec une tension de 12 VCA, 1,2 W, un culot biseauté en verre ((W2x4.6D), lumière blanche, huit lumens, température de couleur de 2 402 K et une durée de vie nominale de 1 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens8 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V CA
Durée de vie nominale1 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout51/64 po
Ampères0,1 A
Type de culot d'ampoulePoussoir, verre (W2x4.6d)
Forme de l'ampouleT1-1/2
Température de couleur2 402 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série2721
Puissance (W)1,2 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca