!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉMARREUR DE LAMPE FLUORESCENTE, AMPOULE 25W MAXIMUM, 2-BROCHES, FS-25

DÉMARREUR DE LAMPE FLUORESCENTE, AMPOULE 25W MAXIMUM, 2-BROCHES, FS-25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

DÉMARREUR DE LAMPE FLUORESCENTE, AMPOULE 25W MAXIMUM, 2-BROCHES, FS-25 close
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
DÉMARREUR DE LAMPE FLUORESCENTE, AMPOULE 25W MAXIMUM, 2-BROCHES, FS-25

DÉMARREUR DE LAMPE FLUORESCENTE, AMPOULE 25W MAXIMUM, 2-BROCHES, FS-25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4D241
  • N° de modèle du manufacturier FS25
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111810
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce démarreur de lampe fluorescente de la série Neo Start est conforme aux normes UL.

Spécifications techniques

  • ArticleDémarreur pour lampe fluorescente
  • Watts min. d'ampoule22 W
  • Nb de goupilles2
  • Nb de lampes supportées1
  • Longueur1 1/2 po
  • NormesHomologué UL
  • Marque et série Neo Start
  • Watts max. d'ampoule 25 W
  • Remplacement pour FS-25
  • Diamètre 11/16 po
  • Type de condensateur Condenseur céramique