!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE FILAMENT SIMPLE (W2,5X16D), (S) SIGNE, S8

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE FILAMENT SIMPLE (W2,5X16D), (S) SIGNE, S8

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE FILAMENT SIMPLE (W2,5X16D), (S) SIGNE, S8 close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE FILAMENT SIMPLE (W2,5X16D), (S) SIGNE, S8

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE FILAMENT SIMPLE (W2,5X16D), (S) SIGNE, S8

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.06 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FLR1
  • N° de modèle du manufacturier 3155-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 1,6A, tension de 12,8VCA, 20,48 W, culot en plastique à biseau à filament unique (W2,5x16D), lumière blanche, 264 lumens, température de couleur de 2662 K et durée de vie nominale de 1000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens264 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout2 3/32 po
  • Ampères1,6 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 1 filament (W2.5x16d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 662 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 3155
  • Puissance (W) 20,48 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1 po