!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, COIN PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8

AMPOULE INCANDESCENTE, COIN PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, COIN PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8 close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, COIN PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8

AMPOULE INCANDESCENTE, COIN PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.38 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC3EHN4
  • N° de modèle du manufacturier 4114LL-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 590 mAmps, 2230 mAmps, tension de 14VCA, 8,26W, 31,2W, un culot en plastique biseauté à double filament (W2.5x16q), 402 lumens, une durée de vie nominale de 4000 h, 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens402 lm
  • Numéro de série4114LL
  • Puissance (W)8,26 W, 31,2 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Longueur hors tout2 3/32 po
  • Ampères590 mA, 2 230 mA
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 4 000 h, 10 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1 po