Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 750 mAmps, 2630 mAmps, tension de 7CA, 5,25W, 16,57W, un culot à double indice de contact (BAy15D), lumière blanche, 38/264 lumens, et durée de vie nominale de 200 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Lumens38/264 lm
Numéro de série1154
Puissance (W)5,25 W, 16,57 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1 po
Type de culot d'ampouleIndex, 2 plots (BAY15d)
Forme de l'ampouleS8
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Tension (V)7 V CA
Durée de vie nominale200 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout2 po
Ampères750 mA, 2 630 mA
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca