!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGN, S8, 1157LL, 14VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGN, S8, 1157LL, 14VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGN, S8, 1157LL, 14VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGN, S8, 1157LL, 14VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGN, S8, 1157LL, 14VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.92 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC12A782
  • N° de modèle du manufacturier 1157LL-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : Spécifications SAE Elle a 14VCA, 8,26W, 26,88W, culot à double index de contact (BAy15D), lumière blanche, 38/402 lumens, durée de vie nominale de 10 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens38/402 lm
  • Numéro de série1157LL
  • Puissance (W)8,26 W, 26,88 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux spécifications SAE
  • Type de culot d'ampoule Index, 2 plots (BAY15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 10 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 2 po