!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 1176, 14VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 1176, 14VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 1176, 14VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 1176, 14VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 1176, 14VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.59 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CEC2FLU9
  • N° de modèle du manufacturier 1176-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 590mA, 1340mA, tension de 14VCA, 8,26W, 17,15W, culot à baïonnette à double contact (BA15D), 264 lumens et durée de vie nominale de 1500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens264 lm
  • Numéro de série1176
  • Puissance (W)8,26 W, 17,15 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Longueur hors tout2 po
  • Ampères590 mA, 1 340 mA
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande