AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T4, ESR 120VCA, BLANC
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T4, ESR 120VCA, BLANC
GE LAMPS
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule halogène miniature conforme aux normes : 2012 LLES. 120VCA, 100W, culot à double baïonnette (BA15D), lumière blanche, 1600 lumens, température de couleur 2950 K, durée de vie nominale de 2000h.
Spécifications techniques
Article Ampoule halogène miniature
Diamètre de l'ampoule 1/2 po
Forme de l'ampoule T4
Indice de rendu des couleurs 100
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
Type de lampe (éclairage) Halogène
Résistance à l'éclatement Non
Tension (V) 120 VCA
Durée de vie nominale 2 000 h
Intensité réglable Oui
Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
Boîtier d'ampoule Verre, métal
Désignation d'ampoule Q100CL/DC
Température de couleur 2 950 K
Lumens 1 600 lm
Longueur hors tout 2 1/2 po
Numéro de série ESR
Puissance (W) 100 W
Fini de l'ampoule Transparente
Couleur de lumière Blanc