!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE, VIS CANDÉLABRE MINIATURE (E11), TUBULAIRE, T4, ETG, 120VCA

AMPOULE HALOGÈNE, VIS CANDÉLABRE MINIATURE (E11), TUBULAIRE, T4, ETG, 120VCA

GE LIGHTING

AMPOULE HALOGÈNE, VIS CANDÉLABRE MINIATURE (E11), TUBULAIRE, T4, ETG, 120VCA close
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
AMPOULE HALOGÈNE, VIS CANDÉLABRE MINIATURE (E11), TUBULAIRE, T4, ETG, 120VCA

AMPOULE HALOGÈNE, VIS CANDÉLABRE MINIATURE (E11), TUBULAIRE, T4, ETG, 120VCA

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 180,66 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELQ150CL/MC
  • N° de modèle du manufacturier Q150CL/MC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule halogène miniature conforme aux normes : 2012 LLES. 120VCA, 150W, culot à vis candélabre (E11), lumière blanche, 2800 lumens, température de couleur de 2950 K, durée de vie nominale de 2000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Forme de l'ampouleT4
  • Indice de rendu des couleurs100
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale2 000 h
  • Intensité réglableOui
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Miniature, candélabre, à vis (E11)
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Désignation d'ampoule Q150CL/MC
  • Température de couleur 2 950 K
  • Lumens 2 800 lm
  • Longueur hors tout 3 po
  • Numéro de série ETG
  • Puissance (W) 150 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Couleur de lumière Blanc