!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODULE DE LAMPE AVEC AMPOULE, INCANDESCENCE, 30 MM, TRANSPARENT

MODULE DE LAMPE AVEC AMPOULE, INCANDESCENCE, 30 MM, TRANSPARENT

SQUARE D

MODULE DE LAMPE AVEC AMPOULE, INCANDESCENCE, 30 MM, TRANSPARENT close
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
MODULE DE LAMPE AVEC AMPOULE, INCANDESCENCE, 30 MM, TRANSPARENT

MODULE DE LAMPE AVEC AMPOULE, INCANDESCENCE, 30 MM, TRANSPARENT

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.00 / CHAQUE
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
  • N° article SQD9001KM1
  • N° de modèle du manufacturier 9001KM1
  • N° de classification normalisée des produits et services 32111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleModule de lampe avec ampoule
  • Indice IP20
  • Type de lampeIncandescence
  • Couleur Transparent
  • Type de module de lampe Transformateur
  • Normes EN/IEC 60947-1 : EN/IEC 60947-5-1 : EN/IEC 60947-5-4 : JIS C 4520 : JIS C 852 : UL 508 : CSA C22.2 n Degrees 14
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)