!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODULE DE LAMPE SANS BULBE, INCANDESCENCE, 22 MM

MODULE DE LAMPE SANS BULBE, INCANDESCENCE, 22 MM

SQUARE D

MODULE DE LAMPE SANS BULBE, INCANDESCENCE, 22 MM close
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
MODULE DE LAMPE SANS BULBE, INCANDESCENCE, 22 MM

MODULE DE LAMPE SANS BULBE, INCANDESCENCE, 22 MM

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 216,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQDZBV6
  • N° de modèle du manufacturier ZBV6
  • N° de classification normalisée des produits et services 32111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleModule de lampe sans bulbe
  • Type de module de lampePleine tension
  • NormesEN/IEC 60947-1 : EN/IEC 60947-5-1 : EN/IEC 60947-5-4 : EN/IEC 60947-5-5 : JIS C 4520 : UL 508 : CSA C22.2 n Degrees 14
  • Indice IP 20
  • Type de lampe Incandescence
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)