!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMP MINIATURE

LAMP MINIATURE

LUMAPRO

LAMP MINIATURE close
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
LAMP MINIATURE

LAMP MINIATURE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.36 / PAQUET
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
  • N° article CEC5DTP1
  • N° de modèle du manufacturier 783-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule7/20 po
  • Forme de l'ampouleT2-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence12 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale50 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères1 A
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G4)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 2 800 K
  • Lumens 277 lm
  • Longueur hors tout 1 po
  • Numéro de série 783
  • Puissance (W) 12 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS