!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMP MINIATURE S8 PK10

LAMP MINIATURE S8 PK10

LUMAPRO

LAMP MINIATURE S8 PK10 close
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
LAMP MINIATURE S8 PK10

LAMP MINIATURE S8 PK10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.47 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMX9
  • N° de modèle du manufacturier 7507-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Température de couleur2 700 K
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série7507 (PY21W NA)
  • Puissance (W)21 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Lumens 277 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 12 V CA
  • Durée de vie nominale 150 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Ambre
  • Longueur hors tout 2 3/32 po
  • Ampères 1,75 A