!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMP MINIATURE AMBER PK10

LAMP MINIATURE AMBER PK10

LUMAPRO

LAMP MINIATURE AMBER PK10 close
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
LAMP MINIATURE AMBER PK10

LAMP MINIATURE AMBER PK10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.96 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FLV6
  • N° de modèle du manufacturier 194NA-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Température de couleur1 640 K
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série194NA
  • Puissance (W)3,78 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Lumens 19 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Ambre
  • Longueur hors tout 1 1/16 po
  • Ampères 0,27 A