!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE MINIATURE AMBER PQT 10

LAMPE MINIATURE AMBER PQT 10

LUMAPRO

LAMPE MINIATURE AMBER PQT 10 close
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
LAMPE MINIATURE AMBER PQT 10

LAMPE MINIATURE AMBER PQT 10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.46 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FLT5
  • N° de modèle du manufacturier 3157NA-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens302 lm
  • Numéro de série3157NA
  • Puissance (W)8,26 W, 26,88 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule1 3/64 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Ambre
  • Longueur hors tout 2 3/32 po
  • Ampères 590 mA, 2 100 mA