!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE MINIATURE 28664

LAMPE MINIATURE 28664

GE LIGHTING

LAMPE MINIATURE 28664 close
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
LAMPE MINIATURE 28664

LAMPE MINIATURE 28664

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.80 / CHAQUE
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
  • N° article GEL387
  • N° de modèle du manufacturier 387
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens4 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)28 V CA
  • Durée de vie nominale7 000 h
  • Couleur de lumièreBlanc
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Type de culot d'ampoule Contact simple miniature à bride (P13.5s)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 387
  • Puissance (W) 1 W
  • Intensité réglable Oui
  • Longueur hors tout 5/8 po
  • Ampères 40 mA
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)