!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE INCANDESCENT 25A 130V 97864

LAMPE INCANDESCENT 25A 130V 97864

GE LIGHTING

LAMPE INCANDESCENT 25A 130V  97864 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE INCANDESCENT 25A 130V 97864

LAMPE INCANDESCENT 25A 130V 97864

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$1.97 / CHAQUE

Votre prix : 3,93 $ / CHAQUE

Qté min 2 = 3,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL25A2PK130V
  • N° de modèle du manufacturier 25A2PK130V
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Forme de l'ampouleA19
  • Température de couleur2 700 K
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série25 A
  • Puissance (W)25 W
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Lumens 215 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 130 V CA
  • Durée de vie nominale 2 500 h
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Diamètre de l'ampoule 2 3/8 po