!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T4½, 6T4½, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T4½, 6T4½, BLANC

GE LIGHTING

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T4½, 6T4½, BLANC close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T4½, 6T4½, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T4½, 6T4½, BLANC

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.11 / CHAQUE
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
  • N° article GEL6T4121
  • N° de modèle du manufacturier 6T4121
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 130 VCA, 6 W, avec culot à vis candélabre (E12), lumière blanche, 42 lumens, température de couleur de 2 700 K, durée de vie nominale de 1 500 h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens42 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)130 V CA
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Trois intensitésNon
  • Construction renforcéeNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule T4-1/2
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 6T4 1/2
  • Puissance (W) 6 W
  • Intensité réglable Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 1 7/8 po
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)