!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE INCAND 6S6DC 24/PQ 11609

LAMPE INCAND 6S6DC 24/PQ 11609

GE LIGHTING

LAMPE INCAND 6S6DC 24/PQ 11609 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE INCAND 6S6DC 24/PQ 11609

LAMPE INCAND 6S6DC 24/PQ 11609

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$2.71 / CHAQUE

Votre prix : 10,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article GEL6S6DC145
  • N° de modèle du manufacturier 6S6DC145
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens45 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)145 V CA
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Trois intensitésNon
  • Longueur hors tout1 13/16 po
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule S6
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 6S6/DC
  • Puissance (W) 6 W
  • Intensité réglable Oui
  • Construction renforcée Non
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)