!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (S) SIGNE, S6, 3S6/5, 130VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (S) SIGNE, S6, 3S6/5, 130VCA

GE LIGHTING

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (S) SIGNE, S6, 3S6/5, 130VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (S) SIGNE, S6, 3S6/5, 130VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (S) SIGNE, S6, 3S6/5, 130VCA

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 88,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GEL3S65-130
  • N° de modèle du manufacturier 3S65-130
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Elle a 130VCA, 3W, culot à vis candélabre (E12), 11 lumens, température de couleur de 2700K, durée de vie nominale de 3000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Forme de l'ampouleS6
  • Température de couleur2 700 K
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série3S6/5
  • Puissance (W)3 W
  • Intensité réglableOui
  • Construction renforcéeNon
  • NormesLégislation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Lumens 11 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 130 V CA
  • Durée de vie nominale 3 000 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 1 7/8 po
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)