Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 120VAC, 20W, avec culot à double baïonnette (BA15D), lumière blanche, 90 lumens, température de couleur 2 700 K, durée de vie nominale de 5 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre, métal
Fini de l'ampouleDépolie
Lumens90 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 VCA
Durée de vie nominale5 000 h
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de culot d'ampouleBaïonnette, 2 plots (BA15d)
Forme de l'ampouleT6-1/2
Température de couleur2 700 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série20T6 1/2
Puissance (W)20 W
Intensité réglableOui
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout5 9/16 po
Diamètre de l'ampoule7/8 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca