!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PORTE-AMPOULE,BLANC, 1500W, 600VCA, 2⅝PO L, VIS GOLIATH (E39), MONTAGE À VIS, CORDON DE 1PI

PORTE-AMPOULE,BLANC, 1500W, 600VCA, 2⅝PO L, VIS GOLIATH (E39), MONTAGE À VIS, CORDON DE 1PI

LEVITON

PORTE-AMPOULE,BLANC, 1500W, 600VCA, 2⅝PO L, VIS GOLIATH (E39), MONTAGE À VIS, CORDON DE 1PI close
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
PORTE-AMPOULE,BLANC, 1500W, 600VCA, 2⅝PO L, VIS GOLIATH (E39), MONTAGE À VIS, CORDON DE 1PI

PORTE-AMPOULE,BLANC, 1500W, 600VCA, 2⅝PO L, VIS GOLIATH (E39), MONTAGE À VIS, CORDON DE 1PI

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.93 / CHAQUE
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
  • N° article LET8756
  • N° de modèle du manufacturier 8756
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Cette douille est dotée d'une terminaison de fils 12 pouces 14AWG sew-2 200c, d'une impulsion de 4 kv, d'un accès câblé à l'arrière, d'une construction monobloc et d'un circuit unique. Conforme aussi aux normes CSA/UL. Cette douille est aussi de 600 VCA, 1 500 W, avec un culot à vis Mogul (E39).

Spécifications techniques

  • ArticleDouille de lampe
  • CouleurBlanc
  • Tension (V)600
  • ConnexionFils de sortie
  • FixationVis
  • Calibre de fil (AWG)14
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (E39)
  • Caractéristiques Fils de 12 po de long, pinces à lampe
  • Puissance (W) 1 500
  • Finition Porcelaine
  • Normes UL/CSA
  • Compatible avec marque Universel