AMPOULE HALOGÈNE, ENCASTRÉE SIMPLE CONTACT (R7S), T2½, FCL, 120VCA, 500W
AMPOULE HALOGÈNE, ENCASTRÉE SIMPLE CONTACT (R7S), T2½, FCL, 120VCA, 500W
GE LAMPS
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule halogène miniature conforme aux normes : 2012 LLES. 120VCA, 500W, culot encastré à contact simple (r7S), lumière blanche, 11 100 lumens, température de couleur 3000K, durée de vie nominale de 2000h.
Spécifications techniques
Article Ampoule halogène miniature
Diamètre de l'ampoule 3/8 po
Forme de l'ampoule T2-1/2
Indice de rendu des couleurs 100
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
Type de lampe (éclairage) Halogène
Résistance à l'éclatement Non
Tension (V) 120 VCA
Durée de vie nominale 2 000 h
Intensité réglable Oui
Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de culot d'ampoule En retrait, 1 plot (R7s)
Boîtier d'ampoule Verre, métal
Désignation d'ampoule Q500T3/CL
Température de couleur 3 000 K
Lumens 11 100 lm
Longueur hors tout 4 3/4 po
Numéro de série FCL
Puissance (W) 500 W
Fini de l'ampoule Transparente
Couleur de lumière Blanc
Pays d’origine Hongrie
(sous réserve de modification)
Produits similaires
GE LAMPS
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
15,75 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: