!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE G40 1.0W E26 ROUGE

AMPOULE G40 1.0W E26 ROUGE

LUMAPRO

AMPOULE G40 1.0W E26 ROUGE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE G40 1.0W E26 ROUGE

AMPOULE G40 1.0W E26 ROUGE

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$12.85 / CHAQUE

Votre prix : 51,39 $ / CHAQUE

Qté min 10 = 128,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC2FPC4
  • N° de modèle du manufacturier 2FPC4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Désignation d'ampouleLM40F1WE26-R
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Température de couleur629 K
  • Numéro de sérieLM40F1WE26-R
  • Puissance (W)2,5 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesLégislation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po
  • Forme de l'ampoule G12
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Tension (V) 100 V
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Couleur de lumière Rouge
  • Ampères 320 mA